- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- AV家電
- cd プレーヤのおすすめ人気ランキング
cd プレーヤのおすすめ人気ランキング
2026/02/05更新352件の「cd プレーヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sdカードプレーヤー」、「usb メモリー プレーヤー」、「cdプレーヤー Bluetooth」などの商品も取り扱っております。
スピーカー搭載でいつでもどこでもお手軽にCDが楽しめるコンパクトなプレーヤー。リモコン付属で外出先でも手元で簡単に操作。2チャンネルステレオスピーカー搭載。Bluetooth送信機能(送信距離約5m~8m)。※お手持ちのBluetoothスピーカー、イヤホンで接続可能。音飛びを防ぐESP機能搭載。リピート/プログラム再生機能搭載。CD/CD-R/CD-RW対応。
用途CDプレイヤー、オーディオプレーヤーとして。ポータブル。携帯用。
付属品
USB電源プラグ、USBコード、リモコン、ステレオイヤホン、取扱説明書(保証書付き)
色
ホワイト
質量(g)
230
電源(V)
AC100(50/60Hz)、DC4.5、単3型乾電池×2本(別売)
連続使用時間(時間)
約7
最大消費電力(W)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12.8×14×3.5
出力端子
ヘッドホン出力/3.5ミニステレオジャック
1台
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
数多くの音声フォーマットに対応
振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様
ビットレート :【MP3】 32kbps~320kbps、VBR 再生対応、チャンネルセパレーション:90dB以上(1kHz、1kHz BPF)
付属品
ワイヤレスリモコン(RC-CD200)
質量(kg)
4.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
7
周波数(kHz)
サンプリング周波数:【CD-DA】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【WAV】8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48、【MP3】 32/44.1/48
チャンネル数
【CD-DA】2チャンネル、【WAV】2チャンネル/1チャンネル
アナログ出力
アンバランス出力:RCA ピンジャック、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω
定格出力
【ヘッドホン出力 】 20mW+20mW 以上(32Ω負荷時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
481×94.5×298
周波数特性
20Hz~20kHz、+/-1dB
デジタル出力
【COAXIAL出力】RCA ピンジャック、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)、【OPTICAL出力】オプティカル、フォーマット:IEC60958-3(S/PDIF)
ディスク
オーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660レベル1/レベル2、Joliet/Romeo(拡張フォーマット)
対応メディア
CD/CD-ROM/CD-R/CD-RW(12cm/8cm)
動作範囲
リモートコントロールユニット:正面/7m以内、左右15度以内/7m以内
S/N比
90dB以上(20kHz LPF、A-WTD)
歪率(%)
0.01以下(1kHz、20kHz LPF)
設置姿勢
傾斜5度以内
動作温度(℃)
5~35
量子化ビット数
【CD-DA】16ビット、【WAV】8ビット/16ビット
音声
STEREO、JOINT STEREO、DUAL CHANNEL、MONO
ダイナミックレンジ
90dB以上
再生形式
CD-DA、WAV、MP3
1台
¥59,980
税込¥65,978
14日以内出荷
再生専用DVDプレーヤー。CDからUSB/SDカードへの録音ができる
用途据え置き USB DVD SD DVD-VR CD-DA MP3 JPEG DVD-ROM USBメモリ対応 DVDプレイヤー CD リッピング 録画
付属品
取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)、HDMIケーブル(約1m)
質量(g)
970
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
11
対応メディア
DVD、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、USBメモリ、SDカード(32GBまで対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.5×22×5
対応フォーマット
DVD-Video、DVD-VR、CPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG
端子
映像出力:HDMI端子×1 コンポジット出力/音声出力:HDMI端子×1 ステレオ音声出力/USBポート×1/SDカードスロット×1
1台
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ステレオスピーカーを搭載したポータブルCDプレーヤー。イヤホンに疲れたときや、複数人で一緒に聞きたいときに便利です。音質を考えた構造設計で、競合製品を上回る高音質を実現。人が話すときの声の周波数にあたる低音域に強く、発音がはっきり聴きとれる、より効果的なリスニング学習が可能です。音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
コネクタ形状
USB microB×1、電源ポート×1
付属品
ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証規定、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚
ディスクローディング方式
クラムシェル
保証期間
1年間
インターフェース
ヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子
色
【筐体】ホワイト
対応メディア
【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)
質量(g)
270(本体のみ)
外形寸法(mm)
145×145×30(本体のみ、突起部を除く)
最大出力(W)
実用0.3+0.3
チャンネル数
2チャンネルステレオ
入力電圧(V)
DC+5(microB端子より供給)
適合機器
3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です
スピーカー
Φ40mm×2
設置位置
水平
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
シンプルでコンパクト。CDが入っているかが一目でわかるCD窓、操作ボタンをディスプレイ上部に配置した操作性・視認性の良い使いやすいベーシックなポータブルCDです。乾電池またはUSB電ケーブルで給電しながら使用できます。東芝単3アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに使えます。スピードコントロール、ワンタッチサーチ、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。使いやすい縦型リモコン付きで手元でさっと操作ができ不便がありません。
仕様
【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池×2本使用時:約7時間(使用状況により異なる)
付属品
USBケーブル、リモコン(クリップ付き)、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)
寸法(mm)
幅142×奥行142×高さ31.5(突起部含まず)
色
ホワイト
質量(g)
約250(乾電池含まず)、約300(乾電池含む)
電源
USB DC 5.0V/1.0A 単3乾電池×2本(付属)DC3V
チャンネル数
CDプレーヤー:2チャンネルステレオ
機能
【語学学習】 スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチリサーチ、A-Bリピート、+10スキップ(リモコン操作)、レジューム
最大出力
【実用】14nW+14nW
対応メディア
CD(CD-DA/MP3)
出力端子
Φ3.5ステレオミニジャック
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
Bluetooth機能を搭載したポータブルCDプレーヤー。スマホやワイヤレススピーカー/イヤホンとBluetooth接続で、CD鑑賞が可能です。防水スピーカーと接続すれば、アウトドアやお風呂・キッチンなどの水場でもCD音源を再生できます。リスニング学習向けの機能も充実で、音声のスロー・早送り再生ができるスピードコントロール機能や、一定区間を繰り返し再生できるA-Bリピート機能、トラック数が多くても楽々移動できる+10スキップ機能を搭載。さらに、直前の単語やフレーズを繰り返し聴き直せる3秒・30秒戻し機能、再生位置の細かい調整が可能な10秒戻し・10秒送り機能を搭載。また、タイマー機能で就寝前など時間を設定してCD再生が可能です。レジューム再生やリピート・ランダム再生にも対応。持ち運びに便利なコンパクト設計&音飛び防止・誤作動防止機能で移動中にも快適にご使用頂けます。付属リモコンを使用すれば手元で簡単操作が可能、便利なクリップ付き。本体は形状/質感にこだわったシンプルなデザインで、見やすい画面・操作しやすいボタン配置を実現しました。
対応メディア
【CD-R/RW】対応 (CD-DA/MP3)
インターフェース
ヘッドホン/イヤホン端子(3.5mmステレオミニプラグ)、LINE OUT端子、電源入力microB端子
コネクタ形状
USB microB×1、電源ポート×1
ディスクローディング方式
クラムシェル
色
【筐体】ホワイト
保証期間
1年間
付属品
ポータブルCDプレーヤー1台、リモコン、イヤホン、USB電源ケーブル1本、セットアップガイド(保証書、安全上のご注意、サポート修理案内含む)1枚
チャンネル数
2チャンネルステレオ
最大出力(mW)
実用10+10
Bluetooth
BluetoothVer5.0
質量(g)
204(本体のみ)
外形寸法(mm)
145×145×25(本体のみ、突起部を除く)
入力電圧(V)
DC+5(microB端子より供給)
適合機器
Bluetooth搭載のイヤホン・スピーカー、3.5mmミニプラグのイヤホン、LINE IN端子を持つオーディオ機器※別途ケーブルが必要です
通信可能距離(m)
10(Class 2)
設置位置
水平
対応コーデック
SBC
対応プロファイル
A2DP・AVRCP
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
シンプル機能&らくらく操作。CPRM再生可能。SD・USB再生可能。
用途メディア再生用
対応メディア
DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW、SD、USB
付属品
リモコン、リモコン動作確認用電池、AVケーブル、取扱説明書、保証書
電源
AC100V
本体質量(g)
1100
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×205×45
リモコン
簡単リモコン
操作簡単!初めてでも使いやすいCDラジオ。
本体上部に日本語表記の大きなボタンを配置し初めてCDラジオをご使用になられる方にも使いやすい設計です。
小さなボディながら8cmスピーカーを2つ搭載しているので聴きやすく、CDリピート・プログラム・ランダムといった便利な再生機能で語学学習にも役立ちます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM番組を聴く事ができる「ワイドFM」に対応のラジオ。
もちろんボタンひと押しでラジオ選局も簡単登録。
便利にご利用いただけます。
色
シルバー
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×209×108(突起部含まず)
質量(kg)
約1.3(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)
CD再生時:約20、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
11
機能
【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)
8×2(スピーカー)
入出力端子
ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)
1+1
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様
【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
大音量でも音が割れにくい実用最大出力2W+2W
1ボタンで最大30局を自動登録!オートプリセット付
電源
AC100V 50/60Hz CD9V 15W、単2形乾電池×6本(乾電池は同梱されていません)
最大出力(W)
実用:2+2
本体質量(g)
約1680(乾電池を含まない)
電源コード(m)
約1.5
電池寿命(時間)
(日本製乾電池/音量15使用時)CD再生時:約9.5、ラジオ受信時:約20
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×211×141
入力端子
Φ3.5mmステレオミニ(外部入力)
受信周波数
AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz
出力端子
Φ3.5mmステレオミニ(イヤホン)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1セット
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
メタルスピーカーネットを採用し、音抜けがよくクリアなサウンドのスピーカー付きポータブルCDです。CDが入っているのが一目でわかるCD窓がついて、操作性・視認性も向上しています。音の出せる家庭での学習時や音楽を楽しみたい時にそのまま手軽に音が出せる手軽さが魅力です。また、イヤホンを使用しても聴けるためシーンに合わせての利用が可能。スピードコントロール、ABリピートなど語学学習に便利な機能が充実。すぐに使える東芝アルカリ乾電池が付属しているので、買ってすぐに聴けるのも嬉しい。USBケーブルをモバイルバッテリーやACアダプターに繋いでも使えるます。
仕様
【電池持続時間】東芝単3アルカリ乾電池使用時:スピーカー使用時約4時間、イヤホン使用時約8時間(状況により異なる)
付属品
USBケーブル、ステレオイヤホン、単3アルカリ乾電池、操作ガイド(保証書付き)
寸法(mm)
幅142×奥行142×高さ32.5(突起部含まず)
色
ホワイト
質量(g)
約280(乾電池含まず)、約330(乾電池含む)
電源
USB DC 5.0V/0.5A 単3乾電池×2本(付属)DC3V
最大出力(W)
【実用】 20+20
チャンネル数
CDプレーヤー:2チャンネルステレオ
機能
【語学学習】スピードコントロール(0.5~1.5倍11段階)、ワンタッチ3秒戻し、A-Bリピート、レジューム
対応メディア
CD(CD-DA/MP3)
出力端子
Φ3.5ステレオミニジャック
1台
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様
再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式
付属品
ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
色
シルバー
質量(g)
約260(乾電池/付属品含まず)
電源
DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)
チャンネル数
2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×29(突起物除く)
機能
【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性
20Hz~20kHz
出力端子
イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
電池使用時間(時間)
約8(アルカリ乾電池新品使用時)
最大出力(mW)
実用15+15(イヤホンジャック)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
Bluetooth(R)に対応した機器からワイヤレスで様々な形式の音楽ファイル再生が可能
デバイスセレクト機能搭載、使用する送信機器を予め登録し素早い切り換えが可能
Qualcomm(R) aptXTMコーデック対応、高音質再生
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
数多くの音声フォーマットに対応
振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様
ビットレート :【MP2】32kbps~384kbps 、【MP3】32kbps~320kbps、VBR再生対応、対応A2DPコンテンツ保護:【Bluetooth】SCMS-T、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)
付属品
ワイヤレスリモコン(RC-CD200BT)、RC-CD200BT用単3形電池、ラックマウントビスキット、保証書 、取扱説明書
質量(kg)
4.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
8
出力
【ヘッドホン 】コネクター:6.3mm(1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上(THD+N 0.1%、32Ω負荷時)
周波数(kHz)
サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、【MP2】32/44.1/48、【MP3】32/44.1/48
チャンネル数
【CD-DA】2チャンネル
アナログ出力
コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV(0.32Vms)、最大出力レベル:+6dBV(2.0Vms)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
481×94.5×298
周波数特性
20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)
デジタル出力
【COAXIAL】コネクター:RCAピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】コネクター:TOS(JEITA RC-5720C)、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)
ディスク
オーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、JOLIET、ROMEO
対応メディア
CD、CD-ROM、CD-R、CD-RW(12cm/8cm)
S/N比
90dB以上(再生時、JEITA)
歪率(%)
0.01以下(再生時、JEITA)
設置姿勢
傾斜5度以内
動作温度(℃)
5~35
バックアップメモリ
時間/タイトル表示設定、再生モード、プログラム(CD、ディスク挿入時)、カレントフォルダー(CD、データCD挿入時)、カレントソース、リピート再生機能の設定(オン/オフ)、ピッチコントロール(オン/オフ、CD)、ピッチコントロール値(CD)、ペアリング情報(最大8件)
量子化ビット数
【CD-DA】16ビット、【WAV】16ビット
Bluetooth
バージョン3.0 Class 2
アナログ入力
コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:22kΩ、規定入力レベル:-20dBV、最大入力レベル:-4dBV
通信距離(m)
見通し:約10
ダイナミックレンジ
90dB以上(再生時、JEITA)
再生形式
CD-DA、WAV、MP2 、MP3
対応コーデック
A2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP
1台
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
高品質自社製オーディオ専用CDドライブを採用
回転機構のないソリッドステートメディアにより、CDを超える耐久性を実現
数多くの音声フォーマットに対応
振動などによる音飛びを回避する10秒のショックプルーフメモリーを搭載
仕様
ダビングファイル形式:WAV、MP3、ビットレート :【MP2】 32kbps~320kbps 、【MP3】再生:32kbps~320kbps、VBR 再生対応、ダビング:64k/128k/256kbps、【AAC】32kbps~320kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、【WMA】32kbps~384kbps、VBR 再生対応(DRM非対応)、チャンネルセパレーション:90dB以上(再生時、JEITA)
質量(kg)
4.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
11
周波数(kHz)
サンプリング周波数:【CD-DA】44.1、【WAV】再生:8/16/32/11.025/22.05/44.1/12/24/48、ダビング: 44.1、【MP2】32/44.1/48、【MP3】再生:32/44.1/48、ダビング:44.1、【AAC】32/44.1/48、【WMA】32/44.1/48
チャンネル数
【CD-DA】2チャンネル
アナログ出力
【アンバランス】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【バランス】XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、出力インピーダンス:200Ω、規定出力レベル:+4dBu、最大出力レベル:+20dBu、【ヘッドホン】 ステレオ標準ジャック、最大出力レベル:20mW+20mW以上 (32Ω負荷時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
481×94.5×298
周波数特性
20Hz~20kHz、+/-1dB(再生時、JEITA)
デジタル出力
【COAXIAL】RCA ピンジャック、出力インピーダンス:75Ω、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)、【OPTICAL】TOS、フォーマット:IEC60958-3民生用規格準拠(S/PDIF)
ディスク
オーディオCD:CD-DA、データCD(CD-ROM):ISO9660 LEVEL 1 / 2、 JOLIET、ROMEO
対応メディア
CD、CD-R/RW、SD/SDHCカード、USBメモリー
S/N比
90dB以上(再生時、JEITA)
歪率(%)
0.01以下(再生時、JEITA)
量子化ビット数
【CD-DA】16ビット、【WAV】再生:16ビット、ダビング:16ビット
ダイナミックレンジ
90dB以上(再生時、JEITA)
再生形式
CD-DA、WAV、MP2 、MP3、AAC(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)、WMA(SD/SDHCカード、USBメモリーのみ)
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
AM/FM チューナーを搭載
外部入力端子を装備
2系統のアナログ出力を装備
CDやチューナーの音声をSDカードまたはUSBメモリーにダビング可能
次のトラックの先頭にトランスポートができるインクリメンタルプレイ機能を搭載
標準装備のRS-232C端子やEthernetコントロールカードでの外部制御が可能
仕様
対応ファイルシステム:FAT16 / FAT32、ダビングファイル形式:MP3(44.1kHz、96k/128k/192k/320k bps)、対応A2DPコンテンツ保護:SCMS-T、チャンネル間クロストーク:90dB以上 (CD再生時、JEITA)
付属品
電源コード、ワイレスリモコン、ラックマウントビスキット、FMアンテナ、AMアンテナ、保証書、取扱説明書
質量(kg)
3.2
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
20
出力
(チューナー出力)【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【Phones】コネクター:6.3mm (1/4")ステレオ標準ジャック、最大出力:20mW + 20mW(THD+N 0.1% or less、into 32Ω load)
チャンネル数
2チャンネル(ステレオ)、1チャンネル(モノラル)
アナログ出力
【UNBALANCED】コネクター:RCAピンジャック、規定出力レベル:-10dBV (0.316Vrms)、最大出力レベル:+6dBV (2.0Vrms)、出力インピーダンス:200Ω、【BALANCED】コネクター:XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD)、規定出力レベル:+4dBu (1.23Vrms)、最大出力レベル:+20dBu (7.75Vrms)、出力インピーダンス:100Ω
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482.6×45×300.5
周波数特性
20~20k Hz、+/-1dB (CD再生時、Fs:44.1/48kHz、JEITA)
対応メディア
CD、CD-R、CD-RW (only CD-DA format)、SDカード (512MB to 2GB)、SDHCカード (4GB to 32GB)、USBメモリー (512MB to 64GB)
S/N比
95dB以上 (CD再生時、JEITA)
歪率(%)
0.005以下 (CD再生時、JEITA)
受信周波数
FM:76.0M~108.0M Hz、AM:522k~1,629k Hz
動作温度(℃)
5~35
入出力
(コントロール入出力)RS-232C:D-sub 9ピン
Bluetooth
バージョン4.2 Class 2
アナログ入力
【UNBALANCED】コネクター:3.5mm (1/8")ステレオミニジャック、規定入力レベル:-20dBV (0.1Vrms)、最大入力レベル:-4dBV (0.63Vrms)、入力インピーダンス:10kΩ or more
ダイナミックレンジ
90dB以上 (CD再生時、JEITA)
再生形式
CD-DA:44.1kHz、16bit、MP3:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (MPEG1/2 Audio Layer-3)、WMA:44.1k / 48k Hz、32k to 320k bps and VBR (WMA ver.9 standard、DRM非対応)、WAV (USB/SD only):44.1k / 48k Hz、16bit、AAC (USB/SD only):44.1k /48k Hz、8 to 320 kbps and VBR (MPEG4 AAC-LC (Audio stream))
対応コーデック
A2DP:SBC、AAC、Qualcomm(R)aptX(TM)
対応プロファイル
A2DP、AVRCP 1.0
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
奥行わずか65mmのスリムボディでキッチンでもリビングでも置く場所を選ばないシンプルデザインのCDラジオ。
リピート、プログラム、ランダムといったCD再生機能で便利に楽しくお聴きいただけます。
AM放送が入りにくい所や災害時にFM周波数を用いたAM放送が聴ける「ワイドFM」対応のラジオで、災害時の備えとしても安心です。
外部入力端子付きだから外部機器を接続し、本体のスピーカーで音楽を聴く事も可能。
最大120分まで設定可能な「スリープ機能」。
設定した時間になると自動的に電源が切れます。
色
ホワイト
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
318×65×152
質量(kg)
約1.2(乾電池含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)、単2乾電池×6(別売)
電池使用時間(時間)
CD再生時:約15、ラジオ受信時:約40(東芝アルカリ乾電池使用時)
消費電力(W)
11
機能
【CD】リピート(1曲-全曲)、20曲プログラム、ランダム
寸法(cm)
8×2(スピーカー)
入出力端子
ヘッドフォン端子:ステレオミニジャック、外部入力(LINE-IN):ステレオミニジャック
最大出力(W)
1+1
付属品
電源コード、取扱説明書(保証書付)
仕様
【ラジオ】AM:531~1710kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ユニット式卓上形アンプBXシリーズに組込可能なCDプレーヤーユニットです。
業務用ミキサーユニットRUX-3210に組込可能なCDプレーヤーユニットです。
SD/USBメモリの再生も可能。(容量32GBまで)(MP3/WMA形式)
スピードコントロール機能搭載。
プログラム再生機能を備え任意の曲順で再生が可能です。
ギャップレス再生に対応。
対応メディア
CD・CD-R・CD-RW(12cmCDのみ/8cmCDは使用不可)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
169×210×50
質量(kg)
約1.2
1台
¥45,980
税込¥50,578
6日以内出荷
地デジ放送を録画したDVDも再生可能。CDから、USBへの録音が可能。CPRM対応。リモコン付属。液晶表示。
用途据え置き、コンパクト、USBメモリ対応、DVDプレイヤー、CD、リッピング、録画、録音に。
再生可能ファイル形式
DVD、DVD-R/DL、DVD-RW、CD、CD-R/RW、USBメモリ(32GBまで対応)
セット内容
取扱説明書、リモコン(電池別売)、AVケーブル(約1.2m)
質量(kg)
0.7
消費電力(W)
11
電源
AC100V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
225×200×50
保証期間
お買い上げ日より1年
対応フォーマット
DVD-Video、DVD-VRCPRM、CD-DA、MPEG4、MP3、JPEG※著作権保護管理されたファイルは再生できません
取扱説明書
(16.46MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
高画質・高音質・快速設計。高速起動モード。1秒以下で高速起動見たい時にすぐ使える。高速ローディング。ソフトの読み込み時間を待つイライラを解消。プレシジョンシネマHDアップスケール。DVDの映像もより美しい映像に。1080/60pプログレッシブハイビジョン出力。録画されたハイビジョン番組もより高画質に。わかりやすいメニュー画面。再生したいコンテンツを直感的に操作できるメニュー画面。ヨコ幅約23cm。コンパクトながら華麗な存在感。HDMIケーブル1本のかんたん接続。接続も操作も簡単
付属品
取扱説明書(1)、リモコンRMT-VB500J、リモコン用単4形乾電池(2)、ACアダプター(1)、電源コード(1)
質量(kg)
0.8
長さ(m)
1.5
消費電力(W)
(待機時)約8.8(0.2)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×39×194(最大突起含む)
電源電圧(V)
AC100、50/60Hz
機能
【高画質・高音質】ドライブユニット、プレシジョンドライブHD。【画質機能】TRILUMINOS (R) Color、x.v.Color、Deep Color、24p True Cinema、プレシジョンシネマHDアップスケール。【画質機能】スロー再生 (前/後)、コマ送り(前/後)、リピート再生。【音質機能】ドルビーTrue HDデコード (2ch)。DTS-HDマスター・オーディオデコード :DTS Digital Surroundデコード(2ch)。HDMI:TS-HDマスター・オーディオビットストリームアウト、ドルビーTrue HDビットストリームアウト、同軸:DTSビットストリームアウト、ドルビーデジタルビットストリームアウト。【便利機能】ブラビアリンク、高速起動モード:約1秒、自動電源オフ。【ネットワーク機能】BD-Live。【再生可能メディア】BD-ROM (2D)、BD-RE(Ver.2.1) 、BD-RE DL(2層)、BD-R(Ver.1.1/1.2/1.3)、BD-R DL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R/-RW、DVD-R:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-RW:ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD-R (2層):ビデオモードVRモード (CPRM対応)、DVD+R、DVD+RW、DVD+R (2層)、USBメモリー(FAT32/NTFS/exFAT)、HDD(FAT32/NTFS/exFAT)
対応フォーマット
【再生可能】MPEG1/MPEG2/MPEG4/MPEG4-AVC/WMV/AVCHD/Matroska Video、(AVCHD Progressive対応)、Motion、JPG/3gpp/3gpp2/Quick Time、MP3/WMA/AAC/LPCM、FLAC/WAV(最大192KHz/24bit)、JPEG/PNG/GIF
入出力端子
HDMI出力:1、デジタル音声出力:同軸-1、USB端子:1、LAN端子:1
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様
使用時間の目安:CDの場合 約8時間、MP3の場合 約13時間(新品アルカリ乾電池使用時)※中程度の音量にて使用時の目安です。使用状況により異なります。
付属品
リモコン付ステレオイヤホン、保証書付取扱説明書
質量(g)
約215(乾電池・付属品含まず)
電源
外部:DC5V 1A、USB給電…USB Type-C端子(ACアダプター別売)、DC3V 単3形乾電池(LR6)×2本(別売)
外形寸法
(約)幅141×高さ31×奥行141mm(突起物含まず)
チャンネル数
2チャンネル(ステレオ)
周波数特性
20Hz~20kHz
対応フォーマット
CD-DA、MP3(CD、CD-R、CD-RWディスク対応)
出力端子
音声:ヘッドホン出力(Φ3.5mmステレオミニジャック)、実用最大出力 15mW+15mW(32Ω)
取扱説明書
(4.48MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷